noscriptKennedy 4"(100MM) LAPOS FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

4"(100MM) LAPOS FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0300120K

Ft760.00

ÁFA nélkül

Ft965.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Lapos reszelő (Kettős vágatú) - Az élek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Alkalmazása hasonló a kézi reszelőkéhez. Elsődlegesen alkalmas olyan helyeken, ahol az elvékonyodó rész jobb hozzáférést biztosít pl. nehezen hozzáférhető sarkok, szögek. Vas, acél stb. általános célú megmunkálására.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140090453

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    2.6mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    100mm

    Teljes szélesség

    11.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    lapos,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második