noscriptKennedyPro 10" (250MM) FÉLKEREK FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL | Cromwell Tools

KennedyPro

10" (250MM) FÉLKEREK FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ NYÉLLEL

SKU:

KEN0306370K

Ft3130.00

ÁFA nélkül

Ft3975.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Edzett és megeresztett T12 szénacélból készült, és ergonómiai tervezésű nyéllel felszerelt. Kapható 150 mm-es (6”), 200 mm-es (8") és 250 mm-es (10") méretben.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140328228

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Reszelő vastagsága

    6.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    250mm

    Teljes szélesség

    23.2mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    félkerek,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második