noscriptKennedy 14"(350MM) NÉGYSZÖG FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

14"(350MM) NÉGYSZÖG FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0308420K

Ft2950.00

ÁFA nélkül

Ft3746.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    Négyszög reszel' (Kett's vágatú) - Párhuzamos élek, a felületek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Beszúrások, négyszögletes nyílások és bels' sarkok reszelésére. Durvább fogazása révén jobban megfelel bizonyos alkalmazásokra mint a lapos reszel'.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány el'írásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140091788

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    9.5mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint

    Teljes hossz

    350mm

    Teljes szélesség

    13.5mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    Négyzet

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második