noscriptKennedy 14"(350MM) FÉLKEREK FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ | Cromwell Tools

Kennedy

14"(350MM) FÉLKEREK FÉLSIMÍTÓ MŰHELYRESZELŐ

SKU:

KEN0308320K

Ft4590.00

ÁFA nélkül

Ft5829.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Félkerek reszelő (Kettős vágatú) - Az élek és felületek az orr felé kúposan elvékonyodnak. Kettős alkalmazási lehetőség: alkalmas konkáv, és lapos felületek reszelésére. Gyors fémeltávolítás.


    Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.


    Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140091764

    ECLASS Code

    21042102

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Reszelő vastagsága

    8.3mm

    Szabványoknak megfelet

    Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 Szabvány Szerint

    Teljes hossz

    350mm

    Teljes szélesség

    31.2mm

    Terméktípus

    Mérnökök fájlja

    Típus

    félkerek,

    UNSPSC Code

    27111929

    Vágás típusa

    Második