Ft2580.00
ÁFA nélkül
Ft3276.60
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Gépi fűrészlap reszelő - Egy vagy két lekerekített éllel. Párhuzamos élek, mindkét él vágott fűrészek reszelésére és élezésére.
Mind alakkiképzés mind méret tekintetében a legteljesebb választékot kínáljuk. Megfelelnek a BS498:1990 és a GGG-f-325b Amerikai Szövetségi Szabvány előírásainak.
Típus: 1 = Simító; 2 = Simító; 3 = Nagyoló
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140091658 |
ECLASS Code | 21042102 |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Reszelő vastagsága | 4.6mm |
Szabványoknak megfelet | Gyártva a BS 4114 Szabvány Szerint Gyártva a BS498:1990 szabvány szerint |
Teljes hossz | 300mm |
Teljes szélesség | 29.1mm |
Terméktípus | Mérnökök fájlja |
Típus | Malomfűrész |
UNSPSC Code | 27111929 |
Vágás típusa | Második |