Ft1890.00
ÁFA nélkül
Ft2400.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Műanyag pisztolymarkolat csúszásgátló hornyolt felülettel. A fűrészlap feszítését rugóacél keret biztosítja. 150 mm-es (6") 32 fog/col fém fűrészlappal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140115163 |
ECLASS Code | 21042201 |
Feszítés beállításának fajtája | Automatikus |
Fogantyú alakja | Pisztolymarkolatos |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Fűrészfog mérete | 32TPI |
Keret anyaga | Acél |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Penge anyaga | HSS |
Penge hossza | 150mm |
Pozíciók | Nem alkalmazható° |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | 216mm |
Típus | Junior fémfűrész |
Torokmélység | 65mm |
UNSPSC Code | 27111508 |