Kennedy-Pro

SZIGETELT JUNIOR FÉMFŰRÉSZ

SKU:

KEN5340600K

Ft21320.00

ÁFA nélkül

Ft27076.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Bevizsgálva és szigetelve 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatti alkalmazásokhoz. A szigetelés egy darabban készül, elkerülve a légrések vagy más lehetséges veszélyforrások lehetőségét. Normál Junior fűrészlapokkal használható. IEC: 60900:2004.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140114340

    ECLASS Code

    21042201

    Feszítés beállításának fajtája

    Kézikönyv

    Fogantyú alakja

    Pisztolymarkolatos

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Fűrészfog mérete

    Nem alkalmazhatóTPI

    Keret anyaga

    Szigetelt acél

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Penge anyaga

    Bimetál

    Penge hossza

    100mm

    Pozíciók

    Nem alkalmazható°

    Szigetelt

    Igen

    Tartalmazza:

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Junior fémfűrész

    Torokmélység

    60mm

    UNSPSC Code

    27111508