Ft7950.00
ÁFA nélkül
Ft10096.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Krómmal ötvözött acél test nikkel bevonattal. Feketeoxidált felületű rögzítő kerék. Használathoz a tőcsavarra kell helyezni a kihajtót, majd egy 1/2"-os csatlakozású hajtószárral el kell forgatni a csatlakozót. A rögzítő kerék így rászorul a csavarra és elfordítja.
Külső átmérő: 58 mm, Magasság: 65 mm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Króm ötvözet acél |
Behajtó típusa | 1/2" Négyzet Meghajtó |
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 1 |
Dugókulcs mérete | 6mm - 19mm |
EAN | 5036140003934 |
ECLASS Code | 21043090 |
Felületkezelés/bevonat | Világos nikkel |
Teljes hossz | 65mm |
Terméktípus | Pöcök típusú sín görgő |
UNSPSC Code | 27111709 |