Ft153800.00
ÁFA nélkül
Ft195326.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
6 fiókos
Felső tárolórekesz mérete: 660x150x90 mm.
Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma):
2 @ 125x285x50mm. 1 @ 280x285x50mm.
2 @ 590x285x50mm. 1 @ 590x285x100mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004511 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 6 |
Fiókok teherbírása | 280 x 285 x 50mm - 10 590 x 285 x 100mm - 15kg |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 75kg |
Mobilitás | Nagy teherbírású mellfogantyú |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 690mm |
Teljes magasság | 385mm |
Teljes szélesség | 315mm |
Termékkínálat | Professzionális |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 44kg |
UNSPSC Code | 24112401 |