Ft230690.00
ÁFA nélkül
Ft292976.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Duplafalú, vastag acéllemezből készült szekrények, hegesztett illesztésekkel a nagyobb merevségért. Tartós, erősen korrózióálló kétrészes epoxy bevonatos felület. Teljesen kinyitható fiókok a jobb hozzáférhetőségért. Gyorskioldós, csendes futású görgős csúszósínek az alsó fiók két sínnel. Fiókbetétekkel és fedőszőnyeggel. 4 darab 125x50 mm átmérőjű, görgőcsapágyas, zsírzógombos gumikerék. Hátsó kerekek fékkel szerelve. A kerekek egyenként 100 kg-os maximális terhelésre tervezve. Teljesen zárható kivitel. A fiókok terhelését ajánlott egyenletesen szétosztani. Terhelt állapotban nem alkalmas gyakori helyváltoztatáshoz. Mozgatáskor csak tolni szabad.
5 fiókos
Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma): 4 @ 589x410x100 mm. 1 @ 589x410x200 mm.
16" hosszú görgős csúszósínek
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140004573 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 5 |
Fiókok teherbírása | 590 x 410 x 100mm - 25kg |
Gyártó cikkszáma | TB2090BBS-B |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 145kg |
Mobilitás | Öt darabos 0.401" szárú pontkészlet |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 690mm |
Teljes magasság | 890mm |
Teljes szélesség | 460mm |
Termékkínálat | Klasszikus választék |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 44kg |
UNSPSC Code | 24112401 |