Ft290955.00
ÁFA nélkül
Ft369512.85
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Minden egység felülete rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos. Robusztus acélból készült, belső falakkal és megerősített hátpanelekkel. Ez a termékcsalád klasszikus kialakítású fogantyúval szerelt teljesen kinyíló fiókokkal rendelkezik a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljes magasságú hátsó zárszerkezet |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140258563 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 7 |
Fiókok teherbírása | 30kg |
Gyártó cikkszáma | BTD-283051Z |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 450kg |
Mobilitás | A szekrényeket csak az oldalsó fogantyúval szabad tolni Betöltéskor görgős szekrények nem alkalmasak gyakori áthelyezésre |
Szín | Piros/Szürke |
Tekercs Súlya | 245kg |
Teljes hossz | 706mm |
Teljes magasság | 844mm |
Teljes szélesség | 461mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 60kg |
UNSPSC Code | 24112401 |