noscriptKennedy PIROS 12 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA BCD-280121Z | Cromwell Tools

Kennedy

PIROS 12 FIÓKOS SZERSZÁMOSLÁDA

SKU:

KEN5942420K

MPN:

BCD-280121Z

Ft234290.00

ÁFA nélkül

Ft297548.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Minden egység felülete rozsdamentes és oldószereknek ellenálló porbevonatos. Robusztus acélból készült, belső falakkal és megerősített hátpanelekkel. Ez a termékcsalád klasszikus kialakítású fogantyúval szerelt teljesen kinyíló fiókokkal rendelkezik a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Steel

    Biztonság

    Megerősített fedél acél tartókkal Teljes magasságú hátsó zárszerkezet

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140258570

    ECLASS Code

    21100490

    Fiókok száma

    12

    Fiókok teherbírása

    35kg

    Gyártó cikkszáma

    BCD-280121Z

    Mágneses erő

    No

    Maximum Weight Capacity

    350kg

    Mobilitás

    Hordozható

    Szín

    Piros

    Tekercs Súlya

    210kg

    Teljes hossz

    706mm

    Teljes magasság

    481mm

    Teljes szélesség

    461mm

    Termékkínálat

    Industrial termékcsalád

    Terméktípus

    Eszközdeszka

    Tömeg

    45.5kg

    UNSPSC Code

    24112401