Ft246070.00
ÁFA nélkül
Ft312508.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
12 fiókos
Fels' tárolórekesz mérete (Szé x Mé x Ma): 6 @ 125x410x50 mm.
Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma): 6 @ 125x410x50 mm. 1 @ 170x410x155 mm. 2 @ 130x410x75 mm. 2 @ 590x410x50 mm. 1 @ 590x410x100 mm. 14" hosszú görg's csúszósínek B típusú fedélkitámasztó.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140004535 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 12 |
Fiókok teherbírása | 125 x 410 x 50mm - 10 280 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 100mm - 25kg |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 160kg |
Mobilitás | Nagy teherbírású mellfogantyú |
Szín | Piros |
Teljes hossz | 690mm |
Teljes magasság | 490mm |
Teljes szélesség | 445mm |
Termékkínálat | Professzionális |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 48kg |
UNSPSC Code | 24112401 |