Ft207780.00
ÁFA nélkül
Ft263880.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
6 fiókos
0.8mm vastag acéllapokból készült 0.6mm vastag acéllemez fiókokkal. Kétrészes epoxy bevonatos kék/szürke felület, krómozott PVC fogantyúkkal. Lehajtható/zárható fedél amely eltakarja a fiókokat. 250mm hosszú görgős csúszósínek. Szerszámtároló tálcával.
Külső méretek (Szé x Mé x Ma): 668 x 315 x 389mm.
Felső tárolórekesz (Szé x Mé x Ma): 660 x 305 x 50mm.
Kivehető tálca (Szé x Mé x Ma): 430 x 170 x 45mm.
Fiókok mérete (Szé x Mé x Ma): 1@ 590 x 279 x 101.5mm, 2@ 590 x 279 x 49mm,
1@ 281 x 279 x 49mm, 2@ 127 x 279 x 49mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
EAN | 5036140062283 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 6 |
Fiókok teherbírása | 15 - 20kg |
Gyártó cikkszáma | BCO-260061M |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 53kg |
Mobilitás | Hordozható Krómozott acél oldalfogantyúk |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 53kg |
Teljes hossz | 668mm |
Teljes magasság | 389mm |
Teljes szélesség | 315mm |
Termékkínálat | Műhely választék |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 22.9kg |
UNSPSC Code | 24112401 |