Ft43280.00
ÁFA nélkül
Ft54965.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Két teljes méretű fiók, alumíniumból készült fogantyúval. A fedél lecsukása automatikusan zárja a fiókokat. Fiókok mérete: 508 x 190 x 76 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Gyorsan kioldódó fedélkapcsok Lakat Hasp (Lakat nem tartozék) |
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004474 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 2 |
Gyártó cikkszáma | TB132-II |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 30kg |
Mobilitás | Hordozható |
Szín | Sárga |
Teljes hossz | 534mm |
Teljes magasság | 228mm |
Teljes szélesség | 218mm |
Termékkínálat | Klasszikus választék |
Terméktípus | Hordozható szerszámláda |
Tömeg | 10.4kg |
UNSPSC Code | 24112401 |