Kennedy

TARTALÉK PENGÉK NAGYTELJESÍTMÉNYŰ KÁBELCSUPASZÍTÓHOZ (5 DB/CS)

SKU:

KEN5168030K

Ft17360.00

ÁFA nélkül

Ft22047.20

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    MK02
    A kábelek külső szigetelésének eltávolításához. Rugós karral. A penge vágásmélysége 3 mm-ig állítható. Az oldalsó gomb megnyomásával a penge 90°-ban elforgatható a kábel hosszirányú vágásához. Rugós csupaszítópengét is tartalmaz a szigetelés eltávolításához. Teljes hosszúság: 138 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140110601

    ECLASS Code

    34301403

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Fogantyú anyaga

    Fogantyút nem tartalmaz

    Orr alakja

    Fogó orr

    Szigetelt

    No

    Tartalmazza:

    (5) Cseretengelyek

    UNSPSC Code

    27111510

    VDE

    No