Ft9450.00
ÁFA nélkül
Ft12001.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Kábelcsupaszító körszelvényű és európai típusú kábelekhez 0.5 - 6.0 mm2 (pl. NYM 3x1.5 mm2 - 5x2.5 mm2 ). Egyenletes csupaszítás nehezen hozzáférhető helyeken is, pl. meny-nyezet vagy fal közelében, csatlakozó- vagy elosztó- dobozoknál, kapcsoló- zekrényeknél stb. Az ergonómikus szerszámkialakítás jó fogást és biztonságos kezelést nyújt. Nincs szükség a vágásmélység beállítására.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140110625 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Orr alakja | Fogó orr |
Szigetelt | No |
Tartalmazza: | Nem alkalmazható |
Teljes hossz | Nem alkalmazhatómm |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |