Ft11730.00
ÁFA nélkül
Ft14897.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Többcélú szerszám, ötvözött acél vágóél minden típusú huzal vágásához, csupaszításához és saruzásához. Automata kábelcsupaszító.
Saruzófogó: nem szigetelt saruk: 1.5, 2.5 és 4-6mm (12 - 10, 22 - 18 és 16 - 14 AWG); szigetelt saruk: 1.5, 2.5 és 6mm (10 - 22 AWG).
Kapacitás: 0.13 - 6.0mm2.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140003323 |
ECLASS Code | 34301403 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Kompatibilis huzalméret-tartomány | 1.5-től 6-igmm² |
Legkisebb kompatibilis huzalméret | 1.5mm |
Legnagyobb kompatibilis huzalméret | 6mm |
Non Sparking | No |
Orr alakja | Fogó orr |
Pofa anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Beállító csavar Szigetelt |
Szigetelt | Yes |
Teljes hossz | 200mm |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |