noscriptKennedy 160MM SZIKRAMENTES LYUKASZTÓ BE-CU | Cromwell Tools

Kennedy

160MM SZIKRAMENTES LYUKASZTÓ BE-CU

SKU:

KEN5751560K

Ft41030.00

ÁFA nélkül

Ft52108.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tûz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelû szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történõ ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetõen fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett mûveletek, hajózással kapcsolatos ipari mûveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gõzök vagy tûzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres idõközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyezõdéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Szikramentes, kúpos lyukasztó, furatok igazítására illesztő szegek bevezetése előtt.
    Teljes hossz: 160mm.
    Csúcs átmérő: 3mm


    Berillium-réz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140298798

    ECLASS Code

    21040605

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Penge anyaga

    Acél

    Penge szélessége

    3mm

    Speciális funkciók

    Nem szikrázó

    Teljes hossz

    160mm

    Terméktípus

    Hidegvágók

    UNSPSC Code

    27111901