noscriptKennedyPro 20X200MM SZIKRAMENTES LAPOS HIDEGVÁGÓ | Cromwell Tools

KennedyPro

20X200MM SZIKRAMENTES LAPOS HIDEGVÁGÓ

SKU:

KEN5752080K

Ft16780.00

ÁFA nélkül

Ft21310.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    A szikramentes szerszámokat azért használják, hogy kizárják a véletlen tüzek vagy robbanások keletkezésének esélyét a tűz-vagy robbanásveszélyes munkahelyeken. Ezek a szerszámok a normál kivitelű szerszámokkal ellentétben nem képeznek szikrát kemény felülethez történő ütés következtében. A szikramentes szerszámok használata alapvetően fontos sok ipari alkalmazásnál, úgymint vegyipar, olajipar, festékszóró fülkékben végzett műveletek, hajózással kapcsolatos ipari műveletek, bányászat, papírgyártás, vagy bármely más olyan munkaterület, ahol gyúlékony gőzök vagy tűzveszélyes maradványanyagok vannak jelen. Az alu-bronz szikramentes biztonsági szerszámok keménysége 25 HRC, szakítószilárdságuk 75-85 kp/mm2. A szikramentes biztonsági szerszámok karbantartását nagy körültekintéssel kell végezni, rendszeres időközönként szükséges tisztítani/újraélezni, hogy eltávolítsuk az esetlegesen rárakódott vastartalmú anyagokat vagy más szennyeződéseket, melyek ronthatják a szerszámok használati értékét.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140124905

    ECLASS Code

    21040605

    Penge anyaga

    Alumínium bronz

    Penge szélessége

    20mm

    Speciális funkciók

    Nem szikrázó

    Teljes hossz

    200mm

    Terméktípus

    Hidegvágók

    UNSPSC Code

    27111901

    Vég típusa

    lapos,