noscriptKennedy VÉSŐ PONTHEGESZTÉSHEZ | Cromwell Tools

Kennedy

VÉSŐ PONTHEGESZTÉSHEZ

SKU:

KEN5051200K

Ft3590.00

ÁFA nélkül

Ft4559.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A derékszögű varratvés' L szerel'vasat a Kennedy Tools specifikusan a nehezen elérhet' ponthegesztett és lapolt karosszériaelemek szétválasztására, valamint hagyományos szerel'vas alkalmazásokra fejlesztette ki.


    Tulajdonságok / El'nyök
    Könnyen szétválasztja a nehezen hozzáférhet' ponthegesztett vagy lapolt karosszériaelemeket. Három élezett vágóéle van: a homlokél könnyen behatol a karosszériaelemek illesztése közé, az oldalélek pedig oldalról ütve sérülés nélkül leválasztják a karosszériaelemet. 90° eltolás a ponthegesztett elemekhez való jobb hozzáférés érdekében. Szuper szívós ötvözött acélból gyártva. Több mint 15 perc id'megtakarítást jelent karosszériaelemenként
    A derékszögű bontó szerel'vas három élezett vágóéllel lehet'vé teszi a kétirányú kalapálást karosszériaelem illesztéseknél és bármilyen más ponthegesztett illesztéseknél. A vés'él használható vonalhegesztések megkezdésénél.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140109667

    ECLASS Code

    21040605

    Teljes hossz

    300mm

    Teljes szélesség

    16mm

    Típus

    Roncs bár

    UNSPSC Code

    27111901