Yamoto

470MM & 582MM SÁRGA FÉMDOBOZOK KÉSZLET 2-DARABOS

SKU:

YMT5931400K

MPN:

YMT-593-1400K

Ft25850.00

ÁFA nélkül

Ft32829.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Porszort, könnyű kivitel, puha hordozó füllel. A fekete műanyag védő az egész dobozt merevíti és óvja. A tetőn metrikus skálával ellátott V-alakú horony a munkadarabok megtartásához és méréséhez. Kivehető tálca a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Erős, fémből készült csatok.


    YMT-593-1400K - 2 darabos készlet (1-1 darab)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Yamoto

    EAN

    5036140060814

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    YMT-593-1400K

    Hossz

    582mm

    Magasság

    178mm

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    238mm

    Szín

    Fekete/sárga

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    5kg

    UNSPSC Code

    24112401