Ft8380.00
ÁFA nélkül
Ft10642.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Erős, ütésálló nagy sűrűségű műanyagból készült doboz. Belső, nyolc rekeszes szállítótálca. Öntött vonalzóval a fedélen és hordozó füllel amely lezárja a fedelet amikor felemeljük. Lakattal zárható. Zongorapánt (végigér a teljes nyitási felületen).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140017986 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hossz | 445mm |
Magasság | 220mm |
Rekeszek száma | 8 |
Szélesség | 240mm |
Szín | Piros Szürke |
Termék anyaga | Ütésálló |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 1.49kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Lakatok, Zárszerkezetek reteszek |