Kennedy

IPARI SZERSZÁMGÉP TÁROLÓ DOBOZ

SKU:

KEN5931000K

Ft15210.00

ÁFA nélkül

Ft19316.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Vastag lemezből készült doboz, peremezett élekkel. Ipari szerszámgépek vagy más értékes tárgyak tárolására és szállítására tervezve.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140004610

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    PTT/1

    Hossz

    400mm

    Magasság

    115mm

    Rekeszek száma

    0

    Szélesség

    270mm

    Szín

    Piros

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Eszközblokk Lapát

    Tömeg

    2.34kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Csatlakozó