Ft136490.00
ÁFA nélkül
Ft173342.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Az öntött polipropilén táska anyaga rendkívül ellenálló a vegyi korrózió, az üt'dés, a magas és az alacsony h'mérséklettel szemben. A befecskendez' gyártási eljárás biztosítja az egyenletes anyagvastagságot a sarkokban is. A széles és vastag alumínium szegély révén a táska ideális a napi használatra és er's igénybevételre. A táskában akár három szerszámtartó lap is elhelyezhet'.
Jellemz'k (többek között): 2 db biztos tartást adó fém szegély. 2 db fémzár kulcsokkal. 3 db maximális tartósságot biztosító fém csuklópánt. Ergonomikus, gumi borítású fogantyú. Feliratozható címke.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140302051 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 593-2520 |
Hossz | 430mm |
Magasság | 156mm |
Szélesség | 340mm |
Szín | Fekete Piros |
Termék anyaga | Polipropilén |
Típus | Eszközblokk Lapát |
Tömeg | 7kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Csatlakozó |