Ft89030.00
ÁFA nélkül
Ft113068.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Nagy tárolókapacitású, fröccsöntött polipropilén doboz erős, ipari használatra. Vízálló kivitel és beépített oldalsó hordozó fogantyúk. A fedél teljes hosszában fémpánt, "pozitív nyomás" elvű bütykös zárószerkezettel amely vízmentesen szigeteli a zárófelületet. Erős kerekekkel és kihúzható fogantyúval szerelve. Fedélen síkba behajtható robusztus hordozófül és névjegykártyatartó is található. Egymásra helyezhető, ütés- és rozsdaálló kivitel. Lakattal zárható kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143395 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | MUB78 |
Hossz | 780mm |
Magasság | 330mm |
Rekeszek száma | 1 |
Szélesség | 410mm |
Szín | Fekete |
Termék anyaga | Polipropilén |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 6.3kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Csatlakozó |