noscriptKennedy 24" SZERSZÁMLÁDA - FELÜL NYÍLÓ | Cromwell Tools

Kennedy

24" SZERSZÁMLÁDA - FELÜL NYÍLÓ

SKU:

KEN5932240K

Ft29510.00

ÁFA nélkül

Ft37477.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vastag lemezből készült láda, merev szerkezet, folyamatos ipari használatra tervezve. Nagyméretű alsó tárolórekesszel gépek, nagyobb alkatrészek tárolásához és kivehető tálcával a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Tartós cellulóz festéssel. Lakattal zárható, kétrészes egymásra csukódó fedőlemez fogantyúval és zárókampóval. Merevséget kölcsönző zongorapánt.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140021976

    ECLASS Code

    21100101

    Hossz

    610mm

    Magasság

    185mm

    Rekeszek száma

    Ládácska tálca

    Szélesség

    205mm

    Szín

    Piros

    Termék anyaga

    Acél

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    5kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Egyik sem Lakatok, Zárszerkezetek