Ft24990.00
ÁFA nélkül
Ft31737.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Konzolos (Cantilever)
Fémből készült ládák, konzolos nyitással és lakattal zárható fedőlemezzel. Nagyméretű alsó rekesz négy darab könnyen hozzáférhető kinyíló rekesszel. A hordozófogantyú
megemelésével a láda automatikusan becsukódik.
Barn típusú (Barn Type)
Fémből készült láda nagyméretű alsó tároló-rekesszel és kivehető tálcával a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Kétrészes egymásra csukódó fedőlemez fogantyúval.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140028999 |
ECLASS Code | 21100101 |
Hossz | 530mm |
Magasság | 205mm |
Rekeszek száma | 5 |
Szélesség | 205mm |
Szín | Kék |
Termék anyaga | Acél |
Típus | Hordozható szerszámosládák |
Tömeg | 3.1kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Egyik sem Lakatok, Zárszerkezetek |