Ft31200.00
ÁFA nélkül
Ft39624.00
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Konzolos
Ipari min'ségű acélból készült ládák, hegesztett kivitel. Er'sen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Konzolos nyitással és lakattal zárható fed'lemezzel. Nagyméretű alsó rekesz négy darab könnyen hozzáférhet' kinyíló rekesszel. A hordozófogantyú megemelésével a láda automatikusan becsukódik.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140021983 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 1 |
Hossz | 430mm |
Magasság | 205mm |
Rekeszek száma | 5 |
Szélesség | 205mm |
Szín | Piros |
Termék anyaga | Acél |
Típus | Hordozható szerszámosládák |
Tömeg | 6kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Lakatok, Zárszerkezetek |