Ft4320.00
ÁFA nélkül
Ft5486.40
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Víz-, szúrás- és rothadásálló PVC bevonat nem karcoló műselyem bels' felület a szerszámok védelmének érdekében. Multi - 14 lapos zseb, műszál zárószíj. Felhajtható lap amely nem engedi kicsúszni a szerszámokat.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143371 |
ECLASS Code | 40019107 |
Felhasználási terület | Eszközkocsi |
Gyártó cikkszáma | TR-14PR |
Hossz | 650mm |
Szélesség | 270mm |
Szín | Fekete |
Típus | Eszköztáska |
Tömeg | 270g |
További jellemzők | Karcolásmentes műselyem belső Két hevederes nyakkendővel rögzítve Rotadásálló |
UNSPSC Code | 24112403 |
Zsebek száma | 14 |