noscriptKennedy DELUXE GÖNGYÖLHETŐ SZERSZÁMTASAK | Cromwell Tools

Kennedy

DELUXE GÖNGYÖLHETŐ SZERSZÁMTASAK

SKU:

KEN5930520K

Ft6886.00

ÁFA nélkül

Ft8745.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Szúrás- és rothadásálló PVC külső borítás, erős nejlon-szövet belső. 100%-ban vízálló, könnyen tisztítható. 12 lapos és két magasított zseb. A tasak végén nagyméretű, kétrészes, patent zárású tároló zseb. Felhajtható lap amely nem engedi kicsúszni a szerszámokat. Bőr zárószíj fém csattal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    PVC

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140143326

    ECLASS Code

    40019107

    Felhasználási terület

    Eszközkocsi

    Gyártó cikkszáma

    DL1

    Hossz

    700mm

    Szélesség

    315mm

    Szín

    Piros/Fekete

    Típus

    Eszköztáska

    Tömeg

    340g

    További jellemzők

    100% Vízálló Rotadásálló Szúrásálló

    UNSPSC Code

    24112403

    Zsebek száma

    14