Ft15580.00
ÁFA nélkül
Ft19786.60
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• A dupla vágóél szorításmentes nyírást biztosít
• A szigetelt nyelek akár 1000 volt elektromosság ellen védenek
• A megerőltetésmentes használatot szolgáló kényelmes nyél
• IEC 60900
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140500105 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Fogantyú anyaga | Bi-Material |
Maximális áramköri védelem | 1000V ac |
Maximális vágási kapacitás | 10 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Szabványoknak megfelet | IEC 60900 |
Szigetelt | Yes |
Teljes hossz | 165mm |
Típus | Kábelvágók |
Tömeg | 190g |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |