Ft12630.00
ÁFA nélkül
Ft16040.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Gyors és kényelmes működés rugóterhelésű mechanikával. Egykezes alkalmazás, sokoldalú felhasználás különféle anyagok (fa, fém) rögzítésére a felület sérülése nélkül. Ideális eszköz famunkákra, ház körüli munkákra műhelyben, garázsban stb. ragasztásra, rögzítésre, szorításra. Tartós lengő pofák szabálytalan alakú munkadarabok befogására. Tartós és könnyű konstrukció. Kontúros fogantyú és rovátkolt szorítófelületek.
12 db-os készlet.
Tartalma: 4x 120mm, 4x 150mm, 4x 210mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140115873 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Fogantyú típusa | Rugószorító |
Nyitási kapacitás | 40 60 90mm |
Pofa alátét mozgása | Pivot |
Pofabetét anyaga | Műanyag |
Teljes hossz | 120mm |
Típus | Rugószorító |
Torokmélység | 100 65mm |
UNSPSC Code | 27112100 |