Kennedy

270MM FORGÓFEJŰ LYUKASZTÓFOGÓ NAGY IGÉNYBEVÉTELRE

SKU:

KEN5583800K

Ft14550.00

ÁFA nélkül

Ft18478.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    Ipari kivitel
    2, 2.5, 3, 3.5, 4 és 4.5mm átmérőjű lyukak készítéséhez különböző anyagok­ban mint például kartonlap, PVC, bőr stb. Edzett acéltest tartós epoxy be­vo­nat­tal. A forgófejen található 6 darab köralakú vágóél indukciósan ed­zett. Áttételes kivitel, 70%-al kevesebb erőkifejtés szükséges. Ergonomikus műa­nyag markolat lecsúszás elleni védelemmel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140117990

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Epoxi

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Steel

    Pofa fajtája

    Punching Bits

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    270mm

    Típus

    Lyukasztó fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No