Ft8800.00
ÁFA nélkül
Ft11176.00
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó mini-mális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140118256 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Laquer Coating Polished |
Fogantyú anyaga | Termoplasztikus |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Pofa anyaga | Acél |
Pofa fajtája | Fogazott |
Pofa hossza | 42mm |
Pofa nyitása | 35mm |
Speciális funkciók | Oldalvágó |
Szabványoknak megfelet | DIN EN IEC 60900 |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 205mm |
Típus | Kombinált fogók |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | Yes |