Ft3930.00
ÁFA nélkül
Ft4991.10
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó mini-mális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Duplán polírozott fej és illeszték. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére. Spirálrugósnyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140028449 |
ECLASS Code | 21040300 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
ESD | No |
Felületkezelés/bevonat | Black-Oxide |
Fogantyú anyaga | Rubber |
Miniature | No |
Non Sparking | Yes |
Pofa anyaga | High Carbon Steel |
Pofa fajtája | Külső |
Pofa hossza | 37mm |
Pofa nyitása | 40mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 170mm |
Típus | Seeger-gyűrű-fogó |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |