noscriptKennedy 180MM PRO-TORQ EGYETEMES FOGÓ 1000V SZIGETELT | Cromwell Tools

Kennedy

180MM PRO-TORQ EGYETEMES FOGÓ 1000V SZIGETELT

SKU:

KEN5585160K

Ft12530.00

ÁFA nélkül

Ft15913.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Válogatott minőségi acélból gyártva. A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó mini-mális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Különösen alkalmas gyártósori használatra, ismétlődő munkafázisok végzésére.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140118249

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Laquer Coating Polished

    Fogantyú anyaga

    Bi-Material

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    Acél

    Pofa fajtája

    Fogazott

    Pofa hossza

    40mm

    Pofa nyitása

    35mm

    Speciális funkciók

    Oldalvágó

    Szabványoknak megfelet

    DIN EN IEC 60900

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Kombinált fogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    Yes