Kennedy

180MM/7" HAJLÍTOTT CSŐRŰ BELSŐ SEEGER-GYŰRŰ FOGÓ

SKU:

KEN5586560K

Ft5520.00

ÁFA nélkül

Ft7010.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Válogatott minőségi króm-vanádium acélból gyártva. Edzett végek. PVC bevonatos markolat. Spirálrugós nyitó/záró szerkezet. Seeger-biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.


    Belső gyűrűkhöz - 90° hajlított pofák


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140118348

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Polished/Black Oxide

    Fogantyú anyaga

    PVC

    Miniature

    No

    Non Sparking

    Yes

    Pofa anyaga

    Carbon Steel

    Pofa fajtája

    Belső

    Pofa hossza

    26.5mm

    Pofa nyitása

    65mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    175mm

    Típus

    Seeger-gyűrű-fogó

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No