Kennedy

110MM PROFESSZIONÁLIS MINIATŰR OLDALCSÍPŐ FOGÓ

SKU:

KEN5581250K

Ft6980.00

ÁFA nélkül

Ft8864.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A kettős anyagból készült műanyag bevonatú markolat lehetővé teszi, hogy a dolgozó minimális erőkifejtéssel a lehető legnagyobb szorítóerőt alkalmazza. A műanyag bevonat magja polipropilén a nagyobb szilárdság és tartósság miatt, kívülről pedig puha termoplasztik, mely csúszásbiztos, kényelmes fogást biztosít. Válogatott minőségi króm-nikkel acélból gyártva. Indukciósan edzett vágóél. Ideális folyamatos termelési környezetben végzett finom, pontos és kényes munkákhoz.


    KEN-558-1210K - Laposcsőrű
    KEN-558-1220K - Tűhegyű
    KEN-558-1230K - Hajlítottcsőrű
    KEN-558-1240K - Hajlítottcsőrű
    KEN-558-1250K - Oldalcsípő
    KEN-558-1260K - Homlokcsípő


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140117600

    ECLASS Code

    21040300

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    ESD

    No

    Felületkezelés/bevonat

    Laquer Coating Polished

    Fogantyú anyaga

    Thermoplastic Rubber

    Miniature

    Yes

    Non Sparking

    No

    Pofa anyaga

    High Carbon Alloy Steel

    Pofa fajtája

    Diagonal

    Speciális funkciók

    Cutter

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    110mm

    Típus

    Ferde csípőfogók

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No