Ft21780.00
ÁFA nélkül
Ft27660.60
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Puhakalapács erős nejlon betétekkel, melyek csavarással rögzíthetők és szerszám használata nélkül, kézzel cserélhetők. Üreges krómozott fej acélsöréttel félig töltve, mely megnöveli az ütés erejét és csökkenti a kalapács visszarúgását. Polipropilén nyél kétrétegű, puha fogású markolattal. Erősített, tartós betétek, melyek a fejben kimunkált precíziós hornyokba akadva nem lazulnak ki használat közben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140113435 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Krómozott |
Fej átmérője | 50mm |
Fej súlya | 1185g |
Lap anyaga | Nejlon |
Lap keménysége | Kemény |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Teljes hossz | 340mm |
Tengely anyaga | Poliuretán |
Típus | Sörétes kalapácsok |
UNSPSC Code | 27111602 |