Thor

01-012 # 2 KALAPÁCS NYERSBŐR BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270102C

MPN:

01-012

Ft16530.00

ÁFA nélkül

Ft20993.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.


    Kalapácsok nyersbőr betétekkel
    A kovácsolt vas fejet két nyersbőr ütőfelület és tömör fanyél egészíti ki. A nyersbőr betét eredeti bivalybőrből készül, melyet szorosra göngyölnek, és nagy teljesítményű hidraulikus préssel sajtolnak az egyöntetű minőség és maximális tartósság érdekében.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140211773

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    (3) 8mm

    Fej súlya

    28g

    Gyártó cikkszáma

    01-012

    Lap anyaga

    Nyersbőr

    Lap keménysége

    Puha

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    305mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602