noscriptThor 06-AP10 # 1 KALAPÁCS ALU/MŰANYAG BETÉTEKKEL 06-AP10 | Cromwell Tools

Thor

06-AP10 # 1 KALAPÁCS ALU/MŰANYAG BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270190A

MPN:

06-AP10

Ft9210.00

ÁFA nélkül

Ft11696.70

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Egy műanyag és egy alumínium ütőfelülettel készültek temperöntvény fejjel, így biztonságos és nagy ütésre képesek
    • A műanyag ütőfelület nagy ütést, tartósságot és magas dörzsállóságot nyújt
    • Műanyag nyéllel készült, mely biztos fogást, nagy biztonságot és ütéselnyelést biztosít a fej és a nyél között
    • Az ütőfelületek kopó alkatrészek, és cserélhetők


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5012936061012

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    32mm

    Fej súlya

    650g

    Gyártó cikkszáma

    06-AP10

    Lap anyaga

    Alumínium Műanyag

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    305mm

    Tengely anyaga

    Műanyag

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602