Thor

03-216 # 4 KALAPÁCS RÉZ/NYERSBŐR BETÉTEKKEL

SKU:

THO5270154E

MPN:

03-216

Ft31010.00

ÁFA nélkül

Ft39382.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A hagyományos kalapácsoknál biztonságosabb alternatíva a megmunkált felületek ütéséhez. Az ütésálló ütőfelületek felveszik a megütött felületek alakját, így csökkentve a felületek eldeformálódását és ugyancsak csökkentve a munkahelyek hangszennyezését. Az elhasznált ütőfelületek cserélhetők. Öt különböző típusú, cserélhető ütőfelület rendelhető.


    Kalapácsok kettős (réz/nyersbőr) betétekkel
    Kovácsolt vas fej, és tömör fanyél. A tiszta elektrolitréz betéttel nagy erejű ütést hajthatunk végre, míg a bőr betét rugalmas ütése nem hagy nyomot a felületen.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140211858

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Vas

    Fej átmérője

    50mm

    Fej súlya

    2380g

    Gyártó cikkszáma

    03-216

    Lap anyaga

    Nyersbőr Réz

    Lap keménysége

    Puha

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    355mm

    Tengely anyaga

    Fa

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602