noscriptThor 24-5705 BRONZKALAPÁCS 24-5705 | Cromwell Tools

Thor

24-5705 BRONZKALAPÁCS

SKU:

THO5270480M

MPN:

24-5705

Ft29100.00

ÁFA nélkül

Ft36957.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (23)

    A termék részletei

    Ideális erősen fényezett vagy finomra köszörült munkadarabok ütésére a repülőgépgyártási, az autógyártási és a hajógyártási iparterületeken.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    EAN

    5012936570514

    ECLASS Code

    21040901

    Fej alakja

    Hengeres

    Fej anyaga

    Réz

    Fej átmérője

    44mm

    Fej súlya

    1320g

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Gyártó cikkszáma

    24-5705

    Teljes hossz

    325mm

    Típus

    Kalapács

    UNSPSC Code

    27111601