Ft13170.00
ÁFA nélkül
Ft16725.90
ÁFÁ-val
2 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádiumból készült matt, korrózióálló felülettel, ezért a Yamoto franciakulcs erős, hosszú életartamú teljesítményre képes. Lézerrel jelölt méretek a pofák a gyorsabb beállításhoz, valamint többféle méretben és 2 x 2 db-os készletben is kapható.
150 mm (6"") és 250 mm (10"")
200 mm (8"") és 300 mm (12"")
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Yamoto |
Darabszám | 2 |
EAN | 5036140363793 |
ECLASS Code | 21040190 |
Fogantyú anyaga | Króm-vanádium acél |
Pofa anyaga | Króm-vanádium acél |
Teljes hossz | 150 250mm |
Típus | Állítható csavarkulcs készlet |
UNSPSC Code | 27111700 |