noscriptKennedy 6"/10" ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS SZÉLES SZORÍTÓPOFÁVAL | Cromwell Tools

Kennedy

6"/10" ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS SZÉLES SZORÍTÓPOFÁVAL

SKU:

KEN5015200K

Ft16100.00

ÁFA nélkül

Ft20447.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Süllyesztékben kovácsolt króm-vanádium acél. Kényelmes gumimarkolat. Ideális víz- és gázszerelő, telepítési, valamint autószerelő munkákhoz. Ultravékony fej szűk helyeken való használatra. Jelölt milliméterskála. Több mint 50%-kal szélesebb pofa a hagyományos franciakulcsokhoz képest.
    Megfelel a következő szabványoknak: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996, BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976.


    A készlet tartalma: 1 db 150 mm-es és 1 db 250 mm-es.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    2

    EAN

    5036140337305

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Króm

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Legnagyobb pofakapacitás

    34 50mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    BS 6333-1995 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976

    Teljes hossz

    150 250mm

    Típus

    Széles Állítható Villáskulcs Készlet

    UNSPSC Code

    27111700