Kennedy

200MM/8" ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS, KRÓMOZOTT

SKU:

KEN5011080K

Ft8840.00

ÁFA nélkül

Ft11226.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Foszfatált kivitel
    Nagy szilárdságú króm-vanádium acél 'I' profilból gyártva, a szorítópofák hőkezeltek a nagyobb tartósság és hosszabb szerszámélettartam érdekében. Korrózióálló krómozott vagy foszfatált kivitel. A 15°-ban eltolt fej jobb erőátvitelt biztosít. A keskeny, kúposan lemunkált szorítópofák szűk helyeken is jó hozzáférést tesznek lehetővé. Párhuzamos nyitású pofák, egyenletes állítás és önzáró kivitel, mely még teljes terhelés mellett is megakadályozza a pofák véletlen nyitását. Alkalmas ipari műhelymunkákhoz, garázsipari, karbantartási és összeszerelési alkalmazásokhoz.
    Megfelel a következő szabványoknak: ISO 6787-1982, ASME B.107.8M-1996,
    BS 6333-1995, DIN3117-1988, JIS B4604-1976


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140012356

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    Króm

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Legnagyobb pofakapacitás

    28mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    ASME B.107.8M-1996 DIN3117-1988 ISO 6787-1982 JIS B4604-1976

    Teljes hossz

    200mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111700