Ft18350.00
ÁFA nélkül
Ft23304.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Megfordítható alsó pofa rovátkolt oldallal 15°-os szögben csövek megfogásához és a jobb hozzáférés érdekében. Korrózióálló foszfatált kivitel extra erős nyéllel és metrikus skálabeosztással a pofanyitás előrögzítéséhez. Gyors, egyenletes állítási mechanizmus, gyors kioldású pofa. A pofa eltávolításához és megfordításához egyszerűen nyomjuk le a rugóterhelésű nyomótárcsát. Extra kemény fogazás a jobb szorításért.
Megfelel a következő szabványoknak: DIN 3117, BS6333, ISO6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 és ASME B107, 8M-1991.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140029477 |
ECLASS Code | 21040190 |
Felületkezelés/bevonat | foszfát |
Fogantyú anyaga | Acél |
Legnagyobb pofakapacitás | 35mm |
Pofa anyaga | Acél |
Szabványoknak megfelet | 8M-1996, BS 6333-1995 ASME B.107 JIS B4604-1976 |
Teljes hossz | 300mm |
Típus | Állítható csavarkulcs |
UNSPSC Code | 27111700 |