noscriptKennedy 10"/250MM KOMBI SZORÍTÓPOFÁS ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS | Cromwell Tools

Kennedy

10"/250MM KOMBI SZORÍTÓPOFÁS ÁLLÍTHATÓ CSAVARKULCS

SKU:

KEN5014100K

Ft14530.00

ÁFA nélkül

Ft18453.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Megfordítható alsó pofa rovátkolt oldallal 15°-os szögben csövek megfogásához és a jobb hozzáférés érdekében. Korrózióálló foszfatált kivitel extra erős nyéllel és metrikus skálabeosztással a pofanyitás előrögzítéséhez. Gyors, egyenletes állítási mechanizmus, gyors kioldású pofa. A pofa eltávolításához és megfordításához egyszerűen nyomjuk le a rugóterhelésű nyomótárcsát. Extra kemény fogazás a jobb szorításért.
    Megfelel a következő szabványoknak: DIN 3117, BS6333, ISO6787, GGG-W6316 Type 1, Class 2 és ASME B107, 8M-1991.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140029460

    ECLASS Code

    21040190

    Felületkezelés/bevonat

    foszfát

    Fogantyú anyaga

    Acél

    Legnagyobb pofakapacitás

    30mm

    Pofa anyaga

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    DIN 3117-1988 ISO 6787-1982

    Teljes hossz

    250mm

    Típus

    Állítható csavarkulcs

    UNSPSC Code

    27111700