noscriptKennedy normál hosszúságú csillag dugókulcsok, 1" - AF | Cromwell Tools

KennedyPro

Kennedy normál hosszúságú csillag dugókulcsok, 1" - AF

6 elérhető opció

Csillag. (12 pontos). Ezek az 1"-os (25 mm) dugókulcsok a legmagasabb színvonalat képviselik a nagy nyomatékú kézi felhasználások területén. A csillag kialakítás erős és megbízható fogást biztosít nagy terhelés mellett. Gyakran használják a nehéz gépészetben, a vasútiparban, a hajógyárakban és az olajfúrás területén. A 12 pontos csillag dugókulcs oldalsó hajtással a normál dugókulcsoknál nagyobb nyomatékot tesz lehetővé. Króm-vanádium acélból készült, teljes felületén krómozott, tükörfényes és alumíniummentes. A letört fő élnek köszönhetően könnyebben felhelyezhető.